VIMAR SPA - VIW19384 LAMPADA EMERGENZA LED 3M 120-230V - 19384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Arké
EAN
8007352436640
Artikelnummer
VIW19384
Herstellernummer
19384
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V


