VIMAR SPA - VIW19381 LAMPADA LED 1M 230V - 19381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Tasterknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352436572
Artikelnummer
VIW19381
Herstellernummer
19381
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Tasterknopf
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
230 V
Max. Lampenleistung:
1 W


