Startseite

VIMAR SPA - VIW19351.LC.M PRESA OTTICA MULTI 50/125 LC METAL - 19351.LC.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19351.LC.M PRESA OTTICA MULTI 50/125 LC METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Farbe - Aluminium

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352597600

Artikelnummer

VIW19351.LC.M

Herstellernummer

19351.LC.M

Hersteller

VIW

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Farbe:

Aluminium

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Befestigungsart:

einrasten

Presa per cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm, con adattatore tipo LC duplex, Metal