Startseite

VIMAR SPA - VIW19346.H PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90° GRIGIO - 19346.H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Verwendung - HDMI

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352560277

Artikelnummer

VIW19346.H

Herstellernummer

19346.H

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Verwendung:

HDMI

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

46.9 mm

Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, grigio.

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie