Startseite

VIMAR SPA - VIW19346.H.M PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90 METAL - 19346.H.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19346.H.M PRESA HDMI 2.1B CON CAVO A 90  METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Verwendung - HDMI

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352598478

Artikelnummer

VIW19346.H.M

Herstellernummer

19346.H.M

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Verwendung:

HDMI

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

192 mm

Gerätetiefe:

39.17 mm

Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, Metal