Startseite

VIMAR SPA - VIW19335.M PRESA CON 3 CONNETTORI RCA METAL - 19335.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19335.M PRESA CON 3 CONNETTORI RCA METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Verwendung - Cinch

  • Tragring - nein

  • Mit Staubschutz - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Arké Metal

EAN

8007352598485

Artikelnummer

VIW19335.M

Herstellernummer

19335.M

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Verwendung:

Cinch

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

35.5 mm

Presa con 3 connettori RCA, morsetti a vite, Metal