Startseite

VIMAR SPA - VIW19331 PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV GRIGIO - 19331

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352436534

Artikelnummer

VIW19331

Herstellernummer

19331

Hersteller

VIW

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

6 A

Nennspannung:

24 V

Gerätetiefe:

34.7 mm

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, grigio. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie