Startseite

VIMAR SPA - VIW19331.M PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV METAL - 19331.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19331.M PRESA POLARIZZATA 2P 6A 24V SELV METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Aluminium

  • Nennstrom - 6 A

  • Mit Klappdeckel - nein

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352599116

Artikelnummer

VIW19331.M

Herstellernummer

19331.M

Hersteller

VIW

Farbe:

Aluminium

Nennstrom:

6 A

Mit Klappdeckel:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennspannung:

24 V

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

34.7 mm

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, Metal. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie