VIMAR SPA - VIW19330.M PRESA 2P 6A 24V SELV METAL - 19330.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung - sonstige
Mit Staubschutz - nein
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
Produktserien
Arké Metal
EAN
8007352598003
Artikelnummer
VIW19330.M
Herstellernummer
19330.M
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Verwendung:
sonstige
Mit Staubschutz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
34.7 mm


