VIMAR SPA - VIW19330.B PRESA 2P 6A 24V SELV BIANCO - 19330.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Nennstrom - 6 A
Mit Klappdeckel - nein
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Metallicfarbe - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352456730
Artikelnummer
VIW19330.B
Herstellernummer
19330.B
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Nennstrom:
6 A
Mit Klappdeckel:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Nennspannung:
24 V
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
34.7 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


