VIMAR SPA - VIW19329.B PRESA RJ11 SPECIALE PER BUS BIANCO - 19329.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - ja
Kanaleinbau - nein
Befestigungsart - einrasten
Steckverbindertyp - sonstige
Packung
20 ST
Produktserien
Arké bianca
EAN
8007352456716
Artikelnummer
VIW19329.B
Herstellernummer
19329.B
Hersteller
VIW
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Steckverbindertyp:
sonstige
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Separater Erdungsanschluss:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Separate Kabelzugentlastung:
nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
nein
Mit Abschlusswiderstand:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein
Gerätehöhe:
49 mm



