Startseite

VIMAR SPA - VIW19322 PRESA RJ11 6/4 CON PORTELLO GRIGIO - 19322

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19322 PRESA RJ11 6/4 CON PORTELLO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Verwendung - UAE/IAE

  • Mit Staubschutz - ja

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Arké

EAN

8007352598690

Artikelnummer

VIW19322

Herstellernummer

19322

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Verwendung:

UAE/IAE

Mit Staubschutz:

ja

Mit Klappdeckel:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

43.2 mm

Presa RJ11 con portello antipolvere, 6 posizioni 4 contatti (6/4), morsetti a vite, grigio