VIMAR SPA - VIW19313 PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ GRIGIO - 19313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Zusammenstellung - Basiselement
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - grau
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352471467
Artikelnummer
VIW19313
Herstellernummer
19313
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
TV-Frequenzband:
40...862 MHz
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


