VIMAR SPA - VIW19313.B PRESA TV SEMPLICE 40-862MHZ BIANCO - 19313.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 1
Zusammenstellung - Basiselement
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - weiß
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352471498
Artikelnummer
VIW19313.B
Herstellernummer
19313.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
22.2 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
38.7 mm
TV-Frequenzband:
40...862 MHz
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


