Startseite

VIMAR SPA - VIW19303.M PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE METAL - 19303.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19303.M PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.8 dB

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1.3 dB

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352600669

Artikelnummer

VIW19303.M

Herstellernummer

19303.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.8 dB

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

1.3 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

Aluminium

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Oberflächenschutz:

lackiert

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

44.7 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

39.2 mm

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV) e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, Metal - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie