VIMAR SPA - VIW19302.10.M PRESA TV-RD-SAT PASSANTE 2 USCITE METAL - 19302.10.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11.2 dB
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 12 dB
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352601390
Artikelnummer
VIW19302.10.M
Herstellernummer
19302.10.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
Durchgangsdose
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
11.2 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
12 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
Aluminium
Fernspeisetauglich:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
44.7 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
39.8 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


