Startseite

VIMAR SPA - VIW19300.10 PRESA TV-RD-SAT PASSANTE GRIGIO - 19300.10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.2 dB

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352414549

Artikelnummer

VIW19300.10

Herstellernummer

19300.10

Hersteller

VIW

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10.6 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2.2 dB

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

9.9 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

3.4 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettore maschio, attenuazione di derivazione 10 dB, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie