Startseite

VIMAR SPA - VIW19300.01.AB PRESA TV-RD-SAT DIRETTA ANTIBATT. GRIGIO - 19300.01.AB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19300.01.AB PRESA TV-RD-SAT DIRETTA ANTIBATT. GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352652729

Artikelnummer

VIW19300.01.AB

Herstellernummer

19300.01.AB

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.1 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

32.1 mm

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, materiale antibatterico, grigio. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie