VIMAR SPA - VIW19300.01.AB.B Presa TV-RD-SAT diretta antibatt. bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Packung
20 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352652767
Artikelnummer
VIW19300.01.AB.B
Herstellernummer
19300.01.AB.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0.1 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
ohne
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0.2 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz