VIMAR SPA - VIW19298 ALIMENTATORE USB C 30W PD GRIGIO - 19298

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Ausführung - sonstige
Betriebsspannung - 120...240 V
Packung
1 ST
EAN
8007352704145
Artikelnummer
VIW19298
Herstellernummer
19298
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
3 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Ausführung:
sonstige
Betriebsspannung:
120...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7015
Gerätehöhe:
4900 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
37 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie