VIMAR SPA - VIW19298.60.B ALIMENTATORE USB C 60W PD BIANCO - 19298.60.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Anzahl der USB-A Ports - 0
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 120...240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Ausführung:
Buchse
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
120...240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Ausgangsspannung:
5...20 V
Anschlussart:
Schraubklemme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
42.3 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein


