Startseite

VIMAR SPA - VIW19295 UNITA ALIMENTAZIONE USB 5V2,1A 2M GRIGIO - 19295

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 2100 mA

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352539013

Artikelnummer

VIW19295

Herstellernummer

19295

Hersteller

VIW

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

2100 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz - 2 moduli. Il dispositivo va utilizzato per ricaricare i telefoni cellulari e tutti gli apparecchi elettronici che offrono la possibilità di ricarica da una qualsiasi presa standard USB. Il dispositivo permette di ricaricare due apparecchi contemporaneamente.