VIMAR SPA - VIW19295.M UNITA ALIMENTAZIONE USB 5V 2,1A 2M METAL - 19295.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352594937
Artikelnummer
VIW19295.M
Herstellernummer
19295.M
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
0
Unità di alimentazione 5 V 2,1 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB frontali che erogano complessivamente 2,1 A ottimizzate per caricare un dispositivo di 2,1 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi da 1 A (es. smartphone e phablet), alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, Metal - 2 moduli
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


