Startseite

VIMAR SPA - VIW19295.CC ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 2M GRIGIO - 19295.CC

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19295.CC ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 2M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352646919

Artikelnummer

VIW19295.CC

Herstellernummer

19295.CC

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie