VIMAR SPA - VIW19295.AC.M ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M METAL - 19295.AC.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
RAL-Nummer - 0
Packung
1 ST
EAN
8007352646896
Artikelnummer
VIW19295.AC.M
Herstellernummer
19295.AC.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
Buchse
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> Metal - 2 moduli


