VIMAR SPA - VIW19295.AC.B ALIMENTATORE USB A+C 15W 3A 5V 2M BIANCO - 19295.AC.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 1500 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352646872
Artikelnummer
VIW19295.AC.B
Herstellernummer
19295.AC.B
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz <(>,<)> bianco - 2 moduli
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


