VIMAR SPA - VIW19295.AC.AB.B ALIMENTATORE USB A+C 15W3A5V2M ANTIB.B - 19295.AC.AB.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 2100 mA
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
Produktserien
Arké bianca
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8007352652224
Artikelnummer
VIW19295.AC.AB.B
Herstellernummer
19295.AC.AB.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
2100 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
0
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3 A (es. tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, bianco - 2 moduli