VIMAR SPA - VIW19292.CC.M ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 1M METAL - 19292.CC.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352643857
Artikelnummer
VIW19292.CC.M
Herstellernummer
19292.CC.M
Hersteller
VIW
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
RAL-Nummer:
9007
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


