Startseite

VIMAR SPA - VIW19292.CC.B ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 1M BIANCO - 19292.CC.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19292.CC.B ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 1M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 120...230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8007352643956

Artikelnummer

VIW19292.CC.B

Herstellernummer

19292.CC.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

120...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9016

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 1 modulo