VIMAR SPA - VIW19292.CC ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V 1M GRIGIO - 19292.CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse
Betriebsspannung - 120...230 V
Frequenz - 50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom - 3000 mA
Montageart - Unterputz
Packung
1 ST
EAN
8007352643918
Artikelnummer
VIW19292.CC
Herstellernummer
19292.CC
Hersteller
VIW
Ausführung:
Buchse
Betriebsspannung:
120...230 V
Frequenz:
50...60 Hz
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7015
Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo