VIMAR SPA - VIW19292.C.25.B ALIMENTATORE USB C PD 25W BIANCO - 19292.C.25.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Gerätebreite - 22.3 mm
Gerätehöhe - 49 mm
Gerätetiefe - 46.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose - 36.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352751491
Artikelnummer
VIW19292.C.25.B
Herstellernummer
19292.C.25.B
Hersteller
VIW
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
46.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
36.5 mm
Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco -1 modulo


