Startseite

VIMAR SPA - VIW19292.C.25 ALIMENTATORE USB C PD 25W GRIGIO - 19292.C.25

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19292.C.25 ALIMENTATORE USB C PD 25W GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Gerätebreite - 22.3 mm

  • Gerätehöhe - 49 mm

  • Gerätetiefe - 46.7 mm

  • Min. Tiefe der Gerätedose - 36.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352751576

Artikelnummer

VIW19292.C.25

Herstellernummer

19292.C.25

Hersteller

VIW

Farbe:

Silber

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

46.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36.5 mm

Alimentatore USB da 25 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio -1 modulo