VIMAR SPA - VIW19292.AC15AB ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M ANTIB. G. - 19292.AC15AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Gerätebreite - 22.3 mm
Gerätehöhe - 49 mm
Gerätetiefe - 46.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose - 36.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8007352757325
Artikelnummer
VIW19292.AC15AB
Herstellernummer
19292.AC15AB
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Gerätebreite:
22.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
46.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
36.5 mm
Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, materiale antibatterico, grigio - 1 modulo
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie