Startseite

VIMAR SPA - VIW19292.AC.15 ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M GRIGIO - 19292.AC.15

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19292.AC.15 ALIMENTATORE USB A+C 15W 5V 1M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Gerätebreite - 22.3 mm

  • Gerätehöhe - 49 mm

  • Gerätetiefe - 46.7 mm

  • Min. Tiefe der Gerätedose - 36.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352751361

Artikelnummer

VIW19292.AC.15

Herstellernummer

19292.AC.15

Hersteller

VIW

Farbe:

Silber

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

46.7 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

36.5 mm

Alimentatore USB 15 W 3 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, grigio - 1 modulo

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie