VIMAR SPA - VIW19291 PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V GRIGIO - 19291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 5
Montageart - Unterputz
Mit Klappdeckel - nein
Spannung umschaltbar - nein
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352595842
Artikelnummer
VIW19291
Herstellernummer
19291
Hersteller
VIW
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
5
Montageart:
Unterputz
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Gerätebreite:
82.5 mm
Gerätehöhe:
145.9 mm
Gerätetiefe:
56.3 mm
Mit Einbaudose:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie