VIMAR SPA - VIW19291.M PRESA PER RASOIO VERTICALE 230V METAL - 19291.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 5
Packung
1 ST
EAN
8007352595866
Artikelnummer
VIW19291.M
Herstellernummer
19291.M
Hersteller
VIW
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
5
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
82.5 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
145.9 mm
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
56.3 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


