VIMAR SPA - VIW19290.M PRESA PER RASOIO 230V METAL - 19290.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Nennspannung niedriger Wert - 230 V
Nennspannung hoher Wert - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8007352594562
Artikelnummer
VIW19290.M
Herstellernummer
19290.M
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Nennspannung niedriger Wert:
230 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Klappdeckel:
nein
Spannung umschaltbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
67.3 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Gerätehöhe:
49 mm
Mit Einbaudose:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
nein
Gerätetiefe:
51.5 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


