Startseite

VIMAR SPA - VIW19290.AB PRESA RASOIO 230V ANTIBATTERICO GRIGIO - 19290.AB

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19290.AB PRESA RASOIO 230V ANTIBATTERICO GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Spannung umschaltbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352652149

Artikelnummer

VIW19290.AB

Herstellernummer

19290.AB

Hersteller

VIW

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Montageart:

Unterputz

Mit Klappdeckel:

nein

Spannung umschaltbar:

nein

Nennspannung niedriger Wert:

230 V

Nennspannung hoher Wert:

230 V

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Transparent:

nein

Gerätebreite:

67.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

51.5 mm

Mit Einbaudose:

nein

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, materiale antibatterico, grigio - 3 moduli

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie