Startseite

VIMAR SPA - VIW19286.M PRESA 2P+T 16A P30 INTB+MTDIFF C16 METAL - 19286.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19286.M PRESA 2P+T 16A P30 INTB+MTDIFF C16 METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P30

  • Anzahl der Steckdosen - 2

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 4

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352600386

Artikelnummer

VIW19286.M

Herstellernummer

19286.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

Italienischer Typ P30

Anzahl der Steckdosen:

2

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

4

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

ja

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

ja

Mit Feinsicherung:

nein

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...50.01 Hz

Bemessungsfehlerstrom:

10 mA

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

44.8 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

56.3 mm

Presa SICURY 2P+T 16 A standard italiano tipo P30 (contatti di terra laterali e centrale), interbloccata con interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N C 16, 230 V~ 50 Hz, IΔn 10 mA, p.i. 3000 A, Metal - 4 moduli

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie