VIMAR SPA - VIW19286.B PRESA 2P+T 16A P30 INTB+MTDIFFC16 BIANCO - 19286.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P30
Anzahl der Steckdosen - 2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 4
Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352455733
Artikelnummer
VIW19286.B
Herstellernummer
19286.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Italienischer Typ P30
Anzahl der Steckdosen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
ja
Mit Feinsicherung:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50...50.01 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
10 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
44.8 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
56.3 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie