VIMAR SPA - VIW19246.M DUE PRESE 2P+T 15A USA+SASO METAL - 19246.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Aluminium
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 15 A
Anzahl der Steckdosen - 2
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352593800
Artikelnummer
VIW19246.M
Herstellernummer
19246.M
Hersteller
VIW
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
15 A
Anzahl der Steckdosen:
2
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
127 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
67.3 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Gerätetiefe:
35.7 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


