VIMAR SPA - VIW19223.C PRESA 2P+T 13A BS+INT.ROSSO+USB C GRIGIO - 19223.C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Nennstrom - 13 A
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352631953
Artikelnummer
VIW19223.C
Herstellernummer
19223.C
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Nennstrom:
13 A
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Gerätebreite:
82.5 mm
Gerätehöhe:
82.5 mm
Gerätetiefe:
35.3 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


