Startseite

VIMAR SPA - VIW19223.C.B PRESA 2P+T 13A BS+INT.ROSSO+USB C BIANCO - 19223.C.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19223.C.B PRESA 2P+T 13A BS+INT.ROSSO+USB C BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Nennstrom - 13 A

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352631977

Artikelnummer

VIW19223.C.B

Herstellernummer

19223.C.B

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Nennstrom:

13 A

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Gerätebreite:

82.5 mm

Gerätehöhe:

82.5 mm

Gerätetiefe:

35.3 mm

Presa SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P con segno rosso, alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V con 1 uscita USB tipo C per dispositivi elettronici, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco