VIMAR SPA - VIW19222.B 2 PRESE 2P+T 13A INGLESE INTERR. BIANCO - 19222.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - British Standard
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 13 A
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352592728
Artikelnummer
VIW19222.B
Herstellernummer
19222.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
British Standard
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
13 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
5
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
2
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
144 mm
Gerätehöhe:
82.5 mm
Gerätetiefe:
29.5 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie