VIMAR SPA - VIW19221.M PRESA 2P+T 13A INGLESE INTERR. METAL - 19221.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - British Standard
Farbe - Aluminium
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 13 A
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352592643
Artikelnummer
VIW19221.M
Herstellernummer
19221.M
Hersteller
VIW
Ausführung:
British Standard
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
13 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
82.5 mm
Gerätehöhe:
82.5 mm
Gerätetiefe:
29.5 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


