VIMAR SPA - VIW19221.B PRESA 2P+T 13A INGLESE INTERR. BIANCO - 19221.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - British Standard
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3
Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Anschlussart - Schraubklemme
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Arké bianca
EAN
8007352592568
Artikelnummer
VIW19221.B
Herstellernummer
19221.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
British Standard
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
ja
Mit Orientierungslicht:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
ja
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
82.5 mm
Gerätehöhe:
82.5 mm
Gerätetiefe:
29.5 mm