Startseite

VIMAR SPA - VIW19215 PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. GRIGIO - 19215

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19215 PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - British Standard

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 5 A

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352590366

Artikelnummer

VIW19215

Herstellernummer

19215

Hersteller

VIW

Ausführung:

British Standard

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

5 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

82.5 mm

Gerätehöhe:

84.3 mm

Gerätetiefe:

29.5 mm

Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie