Startseite

VIMAR SPA - VIW19215.B PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. BIANCO - 19215.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19215.B PRESA 2P+T 5A INGLESE INTERR. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - British Standard

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 3

  • Anzahl der Steckdosen schaltbar - 1

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352590380

Artikelnummer

VIW19215.B

Herstellernummer

19215.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

British Standard

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Anschlussart:

Schraubklemme

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Mit Ein-/Ausschalter:

ja

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennstrom:

5 A

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

82.5 mm

Gerätehöhe:

84.3 mm

Gerätetiefe:

29.5 mm

Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese con interruttore 2P, completa di supporto per installazione in scatole quadrate BS, da completare con placca 3 moduli BS, bianco