Startseite

VIMAR SPA - VIW19214.M PRESA SICURY 2P+T 5A INGLESE METAL - 19214.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19214.M PRESA SICURY 2P+T 5A INGLESE METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - British Standard

  • Farbe - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 5 A

  • Anschlussart - Schraubklemme

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352591011

Artikelnummer

VIW19214.M

Herstellernummer

19214.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

British Standard

Farbe:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

5 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

44.7 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

27.3 mm

Presa SICURY 2P+T 5 A 250 V~ standard inglese, Metal - 2 moduli

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie