Startseite

VIMAR SPA - VIW19150.M DIMMER 230V 100-500W METAL - 19150.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19150.M DIMMER 230V 100-500W METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 230...230.01 V

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352600706

Artikelnummer

VIW19150.M

Herstellernummer

19150.M

Hersteller

VIW

Bedienungsart:

Drehknopf

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230...230.01 V

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

nein

Gerätetiefe:

60.5 mm

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Regolatore 230 V~ 50-60 Hz per lampade ad incandescenza 100-500 W, comando e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al buio, Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie